Håndspiker firkant Blank
- Firkantet
- Blank/Ubehandlet
- Til bruk til forskaling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0478212255990 1
|
Håndspiker firkant bl. 2,2 x 55mm 2,5kg
|
Lengde
55 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478212565990 1
|
Håndspiker firkant bl. 2,5 x 65mm 2,5kg
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2.706 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478212875990 1
|
Håndspiker firkant bl. 2,8 x 75mm 2,5kg
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2.602 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478213495990 1
|
Håndspiker firkant bl. 3,4 x 95mm 2,5kg
|
Lengde
95 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2.528 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|