Håndspiker firkant Varmforsinket
- Skarp, firkantet spiker
- Varmforsinket
- Ved montering av utvendig kledning. Når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, bygget ligger i kystnærestrøk eller skal være ubehandlet, må man bruke syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0478022255990 1
|
Håndspiker firkant Vf 2,3 x 55mm 2,5kg
|
Lengde
55 mm
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
Overflate
Batch hot dip galvanized
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478022565990 1
|
Håndspiker firkant Vf 2,5 x 65mm 2,5kg
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Produktvekt (per element)
2.580 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478022875990 1
|
Håndspiker firkant Vf 2,8 x 75mm 2,5kg
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
Overflate
Batch hot dip galvanized
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478023090990 1
|
Håndspiker firkant Vf 3,0 x 90mm 2,5kg
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Produktvekt (per element)
2.664 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478023495990 1
|
Håndspiker firkant Vf 3,4 x 95mm 2,5kg
|
Lengde
95 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Produktvekt (per element)
2.608 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478024212990 1
|
Håndspiker firkant Vf 4,2 x 125mm 2,5kg
|
Lengde
125 mm
|
Materiale
Structural steel hot-dipped, S280GD, EN 10326
|
Overflate
Batch hot dip galvanized
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)