Håndspiker forskaling Blank
- 'Håndspiker forskaling BL' er dobbelthodet og benyttes til alle midlertidige trekonstruksjoner, som forskalinger, støpeformer o.l. Det doble hodet gjør uttrekk etter bruk til en enkel oppgave.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0478313465990 1
|
Håndspiker forskaling Bl 3,4x65mm 2,5kg
|
Nominell diameter
3.4 mm
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Nominell diameter x lengde
3,4 x 65 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478313475990 1
|
Håndspiker forskaling Bl 3,4x75mm 2,5kg
|
Nominell diameter
3.4 mm
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Nominell diameter x lengde
3,4 x 75 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0478313410990 1
|
Håndspiker forskaling Bl 3,4x100mm 2,5kg
|
Nominell diameter
3.4 mm
|
Lengde
100 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Nominell diameter x lengde
3,4 x 100 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Benyttes til alle midlertidige konstruksjoner som forskaling, støpeformer o.l.
Tekniske data
- Rund
- Dobbelt hode
- Blank/Ubehandlet
- Oppgitt lengdemål er totallengde
- Avstand mellom hodene er ca. 10 mm