Båndet spikerskrue Coil
Spikerskruer til Coil spikerpistol (Würth DCN 3265) for spikermontasje av plater, gipsplater og emballering.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Overflate | Antall per pall | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5090300000990 5400
|
M-Spikerskrue Coil Torx 2,7x40mm
|
Nominell diameter
2.7 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, blank/regnbueskimrende
|
Antall per pall
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Nominell diameter x lengde
2,7 x 40 mm
|
Forp/Min.best.
5400
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300001990 5400
|
M-Spikerskrue Coil Torx 2,7x45mm
|
Nominell diameter
2.7 mm
|
Lengde
45 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, blank/regnbueskimrende
|
Antall per pall
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Nominell diameter x lengde
2,7 x 45 mm
|
Forp/Min.best.
5400
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300199990 5400
|
M-Spikerskrue Coil Torx 2,7x35mm Gulkrom
|
Nominell diameter
2.7 mm
|
Lengde
35 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
Antall per pall
0 STK
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Nominell diameter x lengde
2,7 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
5400
|
Pris
|
Tekniske data
Passer også bandt annet til:
- Würth SCN65
- MAX CN 450G