Båndet spikerskrue "Turbo drive"
Spikerskruer og skruer til Max Turbo driver. Til montasje av gipsplater.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5090300009990 4000
|
Td-Skrue Normalgips Tre Elz. 3,5x32mm
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Stål
|
Antall per pall
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Nominell diameter x lengde
2,8 x 75 mm
|
Forp/Min.best.
4000
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300010990 4000
|
Td-Skrue Normalgips Tre Elz. 3,5x41mm
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
41 mm
|
Materiale
Stål
|
Antall per pall
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.341 g
|
Nominell diameter x lengde
3,5 x 41 mm
|
Forp/Min.best.
4000
|
Pris
|
Tekniske data
Passer til:
- MAX TD341
- MAX TD440
- MAX høytrykksmaskin HVR41G4