M-Spikerskrue Scrail Coil
- Spikerskruer til Coil spikerpistol (Würth WCN90-Power) for spikermontasje av klednings- og terrassebord.
- Ved behov kan spikerskruen etterjusteres eller enkelt skrus helt ut
- Kommer med TX15 drivspor
- Kvalitet: A2 rustfri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Materiale | Overflate | Design | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048132265 990 2000
|
M-Spikerskrue Scrail Coil 3,2X65mm A2
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
7.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Design
Rull
|
Antall per pall
129600 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.710 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 65 mm
|
Forp/Min.best.
2000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048132275 990 2000
|
M-Spikerskrue Scrail Coil 3,2X75mm A2
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
75 mm
|
Hodediameter
7.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Design
|
Antall per pall
129600 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Nominell diameter x lengde
3,2 x 75 mm
|
Forp/Min.best.
2000
|
Pris
|
Tekniske data
- Plastbåndet
- Kvalitet: A2 rustfri
- Stammediameter: 3,2 mm