Maskinspiker papp
- Bruksområde:
- Takshingel, utvendig GU (gips), asfaltplater, duk m.m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Materiale | Overflate | Design | Antall per pall | Form på markørspiss | Godkjenning | Hodehøyde | Hodetype | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5090200000990 2880
|
M-spiker Papp coil 3,05 x 19 mm VF
|
Nominell diameter
3.05 mm
|
Lengde
19 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Glatt
|
Antall per pall
288000 STK
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Hodehøyde
0.7 mm
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Nominell diameter x lengde
3,05 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
2880
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090200002990 2880
|
M-spiker Papp coil 3,05 x 25 mm VF
|
Nominell diameter
3.05 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Glatt
|
Antall per pall
288000 STK
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Hodehøyde
0.7 mm
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Produktvekt (per element)
1.700 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Nominell diameter x lengde
3,05 x 25 mm
|
Forp/Min.best.
2880
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090200003990 2880
|
M-spiker Papp coil 3,05 x 32 mm VF
|
Nominell diameter
3.05 mm
|
Lengde
32 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Glatt
|
Antall per pall
288000 STK
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Hodehøyde
0.7 mm
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Nominell diameter x lengde
3,05 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
2880
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090200004990 2880
|
M-spiker Papp coil 3,05 x 38 mm VF
|
Nominell diameter
3.05 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Glatt
|
Antall per pall
288000 STK
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Hodehøyde
0.7 mm
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Nominell diameter x lengde
3,05 x 38 mm
|
Forp/Min.best.
2880
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090200005990 2880
|
M-spiker Papp coil 3,05 x 45 mm VF
|
Nominell diameter
3.05 mm
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Design
Glatt
|
Antall per pall
288000 STK
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Godkjenning
Nei
|
Hodehøyde
0.7 mm
|
Hodetype
Stort, flatt og rundt hode
|
Produktvekt (per element)
2.900 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Nominell diameter x lengde
3,05 x 45 mm
|
Forp/Min.best.
2880
|
Pris
|
Tekniske data
- Varmforsinket VF
- Lengde: 19 - 45
- Vinkel: 16°
- Antall spiker: 100 stk pr rull