Maskinspiker Blank coil 16°
- Bruksområde: emballering, forskaling, pall, m.m
- Godkjent Epal spiker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Design | Antall per pall | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048112140499012600
|
Emballasjespiker coil 21x40 Blank Ring
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Design
|
Antall per pall
|
Produktvekt (per element)
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
12600
|
Pris
|
Artikkelnummer
048112150199010500
|
Emballasjespiker coil 21x50 Blank Glatt
|
Nominell diameter
|
Lengde
|
Materiale
|
Design
|
Antall per pall
|
Produktvekt (per element)
|
Nominell diameter x lengde
|
Forp/Min.best.
10500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481125504990 9000
|
Emballasjespiker coil 25x50 Blank Ring
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Design
Stål
|
Antall per pall
360.000
|
Produktvekt (per element)
2.050 g
|
Nominell diameter x lengde
2,5 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
9000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481125654990 7200
|
Emballasjespiker coil 25x65 Blank Ring
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Design
Stål
|
Antall per pall
288.000
|
Produktvekt (per element)
2.590 g
|
Nominell diameter x lengde
2,5 x 65 mm
|
Forp/Min.best.
7200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481131903990 3600
|
Emballasjespiker coil 31x90 Blank Skrudd
|
Nominell diameter
3.1 mm
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Design
Stål
|
Antall per pall
162.000 STK
|
Produktvekt (per element)
5.450 g
|
Nominell diameter x lengde
3,1 x 90 mm
|
Forp/Min.best.
3600
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481134904990 3240
|
Emballasjespiker coil 34x90mm EPAL
|
Nominell diameter
10.67 mm
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Design
Stål
|
Antall per pall
129.600
|
Produktvekt (per element)
6.780 g
|
Nominell diameter x lengde
10,67 x 90 mm
|
Forp/Min.best.
3240
|
Pris
|
Artikkelnummer
0481128754990 6000
|
Emballasjespiker coil 28x75 Blank Ring
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Design
Stål
|
Antall per pall
240.000 STK
|
Produktvekt (per element)
3.850 g
|
Nominell diameter x lengde
2,8 x 75 mm
|
Forp/Min.best.
6000
|
Pris
|
Tekniske data
- Utførelse: Blank
- Vinkel: 16°
- Type: glatt, ring og skrudd
- Bredde 2,0 til 3,4
- Lengde 35 - 90 m.m
- Antall spiker 200 - 300 stk pr rull
- Andre dimensjoner kan skaffes