Maskinspiker Coil Syrefast(A4)
- Vi anbefaler å benytte A4-spiker når kledningen ikke skal overmales, eller dersom man ikke skal overmale iht. tidsanbefalingene til Byggforsk.
Dimensjonene 2,8x50 og 2,8x65 har matt hode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5090300020990 1650
|
M-Spiker Coil 2,5X50mm Ring NR A4
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Antall per pall
198000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.120 g
|
Nominell diameter x lengde
2,5 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
1650
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300007990 1650
|
M-Spiker Coil 2,5X65mm Ring NR A4
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Antall per pall
198000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.721 g
|
Nominell diameter x lengde
2,5 x 65 mm
|
Forp/Min.best.
1650
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300023990 1200
|
M-Spiker Coil 2,8X50mm Ring NR A4
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Antall per pall
198000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.120 g
|
Nominell diameter x lengde
2,5 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
1200
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300022990 1200
|
M-Spiker Coil 2,8X65mm Ring NR A4
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Antall per pall
192000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Nominell diameter x lengde
2,8 x 65 mm
|
Forp/Min.best.
1200
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300008990 1500
|
M-Spiker Coil 2,8X75mm Ring NR A4
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Antall per pall
180000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.804 g
|
Nominell diameter x lengde
2,8 x 75 mm
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Tekniske data
- 16°
- Lengde: 50 - 75 mm
- NR (A4)
- Stamme: 2,5 - 2,8
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)