Maskinspiker Coil VF 16°
- Bruksområde: reisverk, umodifisert panel, lekter mm
- Trådbundet fordel:
- Man slipper plastrester under hodet
- Tåler kulde bedre enn plast
- Flere spiker pr lading vs. stavspiker
- Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Overflate | Design | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5090300011990 1650
|
M-spiker Coil VF 2,5X50mm Ring
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
214500 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.264 g
|
Nominell diameter x lengde
2,5 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
1650
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300004990 1650
|
M-spiker Coil VF 2,5X65mm Ring
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
198000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.945 g
|
Nominell diameter x lengde
2,5 x 65 mm
|
Forp/Min.best.
1650
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300012990 1500
|
M-spiker Coil VF 2,8X50mm Ring
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
195000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.721 g
|
Nominell diameter x lengde
2,8 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300013990 1500
|
M-spiker Coil VF 2,8X65mm Ring
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
65 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
180000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.706 g
|
Nominell diameter x lengde
2,8 x 65 mm
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300005990 1500
|
M-spiker Coil VF 2,8X75mm Ring
|
Nominell diameter
2.8 mm
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
180000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
4.112 g
|
Nominell diameter x lengde
2,8 x 75 mm
|
Forp/Min.best.
1500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300006990 1350
|
M-spiker Coil VF 3,1X90mm Skrudd
|
Nominell diameter
3.1 mm
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
135000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
5.740 g
|
Nominell diameter x lengde
3,1 x 90 mm
|
Forp/Min.best.
1350
|
Pris
|
Artikkelnummer
5090300006990 3600
|
M-spiker Coil Jumbo 3,1x90 mm Srudd
|
Nominell diameter
3.1 mm
|
Lengde
90 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Design
Rillet og harpiksbelagt
|
Antall per pall
135000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
5.740 g
|
Nominell diameter x lengde
3,1 x 90 mm
|
Forp/Min.best.
3600
|
Pris
|
Tekniske data
- Varmforsinket VF
- Lengder 50 - 90 mm.
- Antall spiker pr rull: 200-300 stk, avhengig av dimensjon.
- Vinkel: 16°
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)