Maskindykkert 1,8mm 34°
- D-hode
- Serie 1,8mm 34°
- Bruksområde: Grovere panel og lister
- Lengde 50-63mm
- Materiale ElZn
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodediameter | Materiale | Overflate | Antall per pall | Hodetype | RoHS-kompatibel | Design | Form på markørspiss | Harmonisert systemkode | Hodehøyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048118 38 061 4000
|
Maskindykkert 1,8X38 ElZn 34°
|
Nominell diameter
1.8 mm
|
Lengde
38 mm
|
Hodediameter
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
1440000 STK
|
Hodetype
Compressed head
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Glatt
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Hodehøyde
1.14 mm
|
Produktvekt (per element)
0.770 g
|
Forp/Min.best.
4000
|
Pris
|