Maskinkramper 500
- Brukes i bygg, trevare og møbelindustri
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5089340006990 5000
|
Maskinkrampe 500 x 25mm ElZn
|
Bredde
11.06 mm
|
Lengde
25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048050035 961 5000
|
Maskinkrampe 500 x 35mm ElZn
|
Bredde
11.06 mm
|
Lengde
35 mm
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Aluminium-sink
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
5089340007990 5000
|
Maskinkrampe 500 x 40mm ElZn
|
Bredde
11.06 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|