Maskinkramper 80
- Brukes i møbelindustri for å feste stoff til treverk eller annet materiale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Trådbredde | Trådtykkelse | Materiale | Overflate | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Trådbredde x trådtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048012908 06120000
|
M-Krampe Møbel 80/08mm ElZn
|
Bredde
12.8 mm
|
Lengde
8 mm
|
Trådbredde
0.66 mm
|
Trådtykkelse
0.95 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
3600000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.114 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
0,66 x 0,95 mm
|
Forp/Min.best.
20000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012910 06120000
|
M-Krampe Møbel 80/10mm ElZn
|
Bredde
12.8 mm
|
Lengde
10 mm
|
Trådbredde
0.66 mm
|
Trådtykkelse
0.95 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
2560000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.122 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
0,66 x 0,95 mm
|
Forp/Min.best.
20000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048012914 06120000
|
M-Krampe Møbel 80/14mm ElZn
|
Bredde
12.8 mm
|
Lengde
14 mm
|
Trådbredde
0.66 mm
|
Trådtykkelse
0.95 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Antall per pall
2160000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.166 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
0,66 x 0,95 mm
|
Forp/Min.best.
20000
|
Pris
|
Tekniske data
8 mm
- Bredde(b1): 12,84 mm
- Lengde(l1): 8 mm
- Tråddimensjon: 0,66 x 0,95 mm
10 mm
- Bredde(b1): 12,84 mm
- Lengde(l1): 10 mm
- Tråddimensjon: 0,66 x 0,95 mm
14 mm
- Bredde(b1): 12,84 mm
- Lengde(l1): 14 mm
- Tråddimensjon: 0,66 x 0,95 mm