Maskinkramper 90
- Brukes i trevare- og møbelindustri
- Feste ferdigpanel, plater osv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Trådbredde | Trådtykkelse | Materiale | Overflate | Design | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Trådbredde x trådtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048057 20 061 5000
|
Maskinkrampe 90/20mm ElZn
|
Bredde
5.7 mm
|
Lengde
20 mm
|
Trådbredde
1.0 mm
|
Trådtykkelse
1.25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Design
Resinat
|
Antall per pall
2700000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.335 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,0 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048057 25 061 5000
|
Maskinkrampe 90/25mm ElZn
|
Bredde
5.7 mm
|
Lengde
25 mm
|
Trådbredde
1.0 mm
|
Trådtykkelse
1.25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Design
Resinat
|
Antall per pall
2080000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.432 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,0 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048057 30 061 5000
|
Maskinkrampe 90/30mm ElZn
|
Bredde
5.7 mm
|
Lengde
30 mm
|
Trådbredde
1.0 mm
|
Trådtykkelse
1.25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Design
Resinat
|
Antall per pall
2080000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.481 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,0 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048057 35 061 5000
|
Maskinkrampe 90/35mm ElZn
|
Bredde
5.7 mm
|
Lengde
35 mm
|
Trådbredde
1.0 mm
|
Trådtykkelse
1.25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Design
Resinat
|
Antall per pall
1500000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.622 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,0 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Artikkelnummer
048057 40 061 5000
|
Maskinkrampe 90/40mm ElZn
|
Bredde
5.7 mm
|
Lengde
40 mm
|
Trådbredde
1.0 mm
|
Trådtykkelse
1.25 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Design
Resinat
|
Antall per pall
940000 STK
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170080000
|
Produktvekt (per element)
0.642 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Nei
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,0 x 1,25 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|