Maskinkramper ETA-godkjent
- Brukes i bygg, trevare og møbelindustri
- Godkjent i henhold til krav gitt i EN-ETA
- ETA-17/0631
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Trådbredde | Trådtykkelse | Diameter på ubehandlet tråd | Materiale | Overflate | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Trådbredde x trådtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
508960000299012100
|
Maskinkrampe M2/L-ETA - 38 mm
|
Bredde
10.7 mm
|
Lengde
38 mm
|
Trådbredde
1.6 mm
|
Trådtykkelse
1.4 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
1.52 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 12-15, blå
|
Godkjenning
ETA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.170 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,6 x 1,4 mm
|
Forp/Min.best.
12100
|
Pris
|
Artikkelnummer
5089650004990 5000
|
Maskinkrampe M3/Q-ETA - 63 mm
|
Bredde
11.3 mm
|
Lengde
63 mm
|
Trådbredde
1.87 mm
|
Trådtykkelse
1.64 mm
|
Diameter på ubehandlet tråd
1.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 12-15, blå
|
Godkjenning
ETA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73170060000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.620 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Trådbredde x trådtykkelse
1,87 x 1,64 mm
|
Forp/Min.best.
5000
|
Pris
|
Tekniske data
M2/ETA-L:
- Bredde: 10,7 mm
- Lengde: 38 mm
M3/ETA-Q:
- Bredde: 11,3 mm
- Lengde: 63 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)