Fjærsplinter Dobbel
- For sikring av bolter, rør, stag etc.
- Enkel å montere
- Brukes flere ganger
- Uten grader for lettere innføring
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Innvendig ringdiameter | Hulldiameter | Annen standard | Materiale | Overflate | Design | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. klemområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04732 3 005 25
|
Fjærsplint Dobbel ElZn-2X50
|
Nominell diameter
2 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig ringdiameter
10 mm
|
Hulldiameter
2.5 mm
|
Annen standard
Fjærpinner
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Design
Med doble øyer
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182400900
|
Maks. klemområde
11 mm
|
Min. klemområde
9 mm
|
Produktvekt (per element)
3.840 g
|
Standarder
WN 473
|
Min./maks. klemområde
9-11 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
04733 3 005 25
|
Fjærsplint Dobbel ElZn-3X62
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
62 mm
|
Innvendig ringdiameter
16 mm
|
Hulldiameter
3.5 mm
|
Annen standard
Fjærpinner
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Design
Med doble øyer
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182400900
|
Maks. klemområde
14 mm
|
Min. klemområde
11 mm
|
Produktvekt (per element)
10.760 g
|
Standarder
WN 473
|
Min./maks. klemområde
11-14 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
04734 3 005 25
|
Fjærsplint Dobbel 4,5 ElZn
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
78 mm
|
Innvendig ringdiameter
23 mm
|
Hulldiameter
4.5 mm
|
Annen standard
Fjærpinner
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Design
Med doble øyer
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182400900
|
Maks. klemområde
20 mm
|
Min. klemområde
14 mm
|
Produktvekt (per element)
26.240 g
|
Standarder
WN 473
|
Min./maks. klemområde
14-20 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
04735 3 005 25
|
Fjærsplint Dobbel 5,5 ElZn
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
92 mm
|
Innvendig ringdiameter
30 mm
|
Hulldiameter
6.0 mm
|
Annen standard
Fjærpinner
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Design
Med doble øyer
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182400900
|
Maks. klemområde
34 mm
|
Min. klemområde
26 mm
|
Produktvekt (per element)
49.280 g
|
Standarder
WN 473
|
Min./maks. klemområde
26-34 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
04736 3 005 25
|
Fjærsplint Dobbel 6,5 ElZn
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
120 mm
|
Innvendig ringdiameter
30 mm
|
Hulldiameter
7.0 mm
|
Annen standard
Fjærpinner
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Design
Med doble øyer
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73182400900
|
Maks. klemområde
45 mm
|
Min. klemområde
34 mm
|
Produktvekt (per element)
91.920 g
|
Standarder
WN 473
|
Min./maks. klemområde
34-45 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|