Spennhylser
- Brukes bla. som tillegg til skruer og bolter der hvor det er store skjærkrefter
0,2 - 0,5 mm tykkere enn angitt mål
Avrunding i endene gjør entringen lettere
Materiale: Fjærstål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Innvendig diameter | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
047510 40 005 50
|
Spennhylse DIN 1481-10,0x40-FSt
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Tykkelse
2 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|