Spennhylser
I fjærstål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Design | Harmonisert systemkode | ISO | Innvendig diameter | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04752 20 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 2,0x20-FSt
|
Nominell diameter
2 mm
|
Lengde
20 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.305 g
|
Tykkelse
0.4 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04753 20 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 3,0x20-FSt
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
20 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
2.1 mm
|
Produktvekt (per element)
0.691 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04753 30 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 3,0x30-FSt
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
2.1 mm
|
Produktvekt (per element)
1.015 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04753 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 3,0x40-FSt
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
2.1 mm
|
Produktvekt (per element)
1.310 g
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04754 12 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 4,0x12-FSt
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
12 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
2.8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.676 g
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04754 30 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 4,0x30-FSt
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
2.8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04754 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 4,0x40-FSt
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
2.8 mm
|
Produktvekt (per element)
2.290 g
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04754 60 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 4,0x60-FSt
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
2.8 mm
|
Produktvekt (per element)
3.375 g
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04755 30 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 5,0x30-FSt
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
3.4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.730 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04755 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 5,0x40-FSt
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
3.4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.549 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04755 60 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 5,0x60-FSt
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
3.4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.310 g
|
Tykkelse
1 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04756 40 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 6,0x40-FSt
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.120 g
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04756 50 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 6,0x50-FSt
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
6.250 g
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04756 60 005 100
|
Spennhylse DIN 1481- 6,0x60-FSt
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
7.850 g
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04757 40 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 7,0x40-FSt
|
Nominell diameter
7 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
4.5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.270 g
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Standarder
ISO 8752, DIN 1481
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04757 50 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 7,0x50-FSt
|
Nominell diameter
7 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
4.5 mm
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Standarder
ISO 8752, DIN 1481
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04758 40 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 8,0x40-FSt
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
8.760 g
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04758 50 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 8,0x50-FSt
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.890 g
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04758 60 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 8,0x60-FSt
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
13.280 g
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
04758 80 005 50
|
Spennhylse DIN 1481- 8,0x80-FSt
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
80 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
5.5 mm
|
Produktvekt (per element)
17.150 g
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
047510 40 005 50
|
Spennhylse DIN 1481-10,0x40-FSt
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
40 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
14.500 g
|
Tykkelse
2 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
047510 60 005 50
|
Spennhylse DIN 1481-10,0x60-FSt
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
21.224 g
|
Tykkelse
2 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
047510 80 005 25
|
Spennhylse DIN 1481-10,0x80-FSt
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
80 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
732690980900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
28.450 g
|
Tykkelse
2 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
047512 60 005 25
|
Spennhylse DIN 1481-12,0x60-FSt
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
60 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
32.040 g
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
047512 80 005 25
|
Spennhylse DIN 1481-12,0x80-FSt
|
Nominell diameter
12 mm
|
Lengde
80 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Tungt design
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
ISO
Rette fjærpinner, sporet
|
Innvendig diameter
7.5 mm
|
Produktvekt (per element)
43.500 g
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Standarder
ISO 8752
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|