Splinter A4
Saksesplinter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Utvendig langsgående ringdiameter | Utvendig tverrgående ringdiameter | Lengde mellom to stifter på en splint | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
048320 20 005 500
|
Splint DIN 94-2,0x20-A4
|
Nominell diameter
2 mm
|
Lengde
20 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
4 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
3.2 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Splinter
|
Produktvekt (per element)
0.472 g
|
Standarder
DIN 94
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
048320 40 005 100
|
Splint DIN 94-2,0x40-A4
|
Nominell diameter
2 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
4 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
3.2 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Splinter
|
Produktvekt (per element)
0.807 g
|
Standarder
DIN 94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
048325 40 005 100
|
Splint DIN 94-2,5x40-A4
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
5 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
4 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
2.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Splinter
|
Produktvekt (per element)
1.329 g
|
Standarder
DIN 94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
048332 32 005 100
|
Splint DIN 94-3,2x32-A4
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
32 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
6.4 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
5.1 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
3.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Splinter
|
Produktvekt (per element)
1.800 g
|
Standarder
DIN 94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
048332 40 005 100
|
Splint DIN 94-3,2x40-A4
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
6.4 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
5.1 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
3.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Splinter
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Standarder
DIN 94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
048340 50 005 100
|
Splint DIN 94-4,0x50-A4
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
8 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
6.5 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Splinter
|
Produktvekt (per element)
4.700 g
|
Standarder
DIN 94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
048350 40 005 100
|
Splint DIN 94-5,0x40-A4
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Utvendig langsgående ringdiameter
10 mm
|
Utvendig tverrgående ringdiameter
8 mm
|
Lengde mellom to stifter på en splint
4 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Splinter
|
Produktvekt (per element)
6.800 g
|
Standarder
DIN 94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|