Traktorsplinter
- For sikring av bolter, rørstag o.l.
- Brukes flere ganger
- Enkel å montere/demontere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Innvendig diameter | Lengde | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Annen standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
047245 005 25
|
Traktorsplint GCr 4,5 mm
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Innvendig diameter
34 mm
|
Lengde
42 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Annen standard
Låsepinner
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Produktvekt (per element)
12.480 g
|
Standarder
WN 472
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
047210 005 25
|
Traktorsplint-(A2C)10,0mm GCR
|
Nominell diameter
10 mm
|
Innvendig diameter
41 mm
|
Lengde
42 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Annen standard
Låsepinner
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Produktvekt (per element)
40.360 g
|
Standarder
WN 472
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
047211 005 25
|
Traktorsplint-(A2C)11,0 mm GCR
|
Nominell diameter
11 mm
|
Innvendig diameter
41 mm
|
Lengde
42 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Annen standard
Låsepinner
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Produktvekt (per element)
44.480 g
|
Standarder
WN 472
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
04726 005 25
|
Traktorsplint-(A2C)6,0x42mm GCR
|
Nominell diameter
6 mm
|
Innvendig diameter
41 mm
|
Lengde
42 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Annen standard
Låsepinner
|
Harmonisert systemkode
73182400900
|
Produktvekt (per element)
19.448 g
|
Standarder
WN 472
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
04728 005 25
|
Traktorsplin-(A2C)8,0X42mm GCR
|
Nominell diameter
8 mm
|
Innvendig diameter
41 mm
|
Lengde
42 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, gul perlemor til gyldenbrun, regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Annen standard
Låsepinner
|
Harmonisert systemkode
73182400900
|
Produktvekt (per element)
28.688 g
|
Standarder
WN 472
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|