Fransk treskrue A4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodehøyde | Ekstern drift | Materiale | Overflate | Hodetype | Gjengetype | RoHS-kompatibel | Bredde over hjørner | DIN | Gjengelengde (beskrivelse) | Harmonisert systemkode | Produktklasse | Produktvekt (per element) | Standarder | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
019106 35 090 100
|
Fransk treskrue DIN 571 A4 6x35
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
10.89 mm
|
DIN
Treskruer med sekskantet hode
|
Gjengelengde (beskrivelse)
Gjengelengde ≥ 0,6
|
Harmonisert systemkode
73181100000
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
7.550 g
|
Standarder
DIN 571
|
Nominell diameter x lengde
6 x 35 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019106 55 005 100
|
Fransk treskrue DIN 571 A4 6x55
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
55 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 10 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
10.89 mm
|
DIN
Treskruer med sekskantet hode
|
Gjengelengde (beskrivelse)
Gjengelengde ≥ 0,6
|
Harmonisert systemkode
73181100000
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
10.532 g
|
Standarder
DIN 571
|
Nominell diameter x lengde
6 x 55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019108 40 005 100
|
Fransk treskrue DIN 571 A4 8x40
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.2 mm
|
DIN
Treskruer med sekskantet hode
|
Gjengelengde (beskrivelse)
Gjengelengde ≥ 0,6
|
Harmonisert systemkode
73181100000
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
16.500 g
|
Standarder
DIN 571
|
Nominell diameter x lengde
8 x 40 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019108 50 005 100
|
Fransk treskrue DIN 571 A4 8x50
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.2 mm
|
DIN
Treskruer med sekskantet hode
|
Gjengelengde (beskrivelse)
Gjengelengde ≥ 0,6
|
Harmonisert systemkode
73181100000
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
18.200 g
|
Standarder
DIN 571
|
Nominell diameter x lengde
8 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019108 70 005 100
|
Fransk treskrue DIN 571 A4 8x70
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 13 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
14.2 mm
|
DIN
Treskruer med sekskantet hode
|
Gjengelengde (beskrivelse)
Gjengelengde ≥ 0,6
|
Harmonisert systemkode
73181100000
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
23.800 g
|
Standarder
DIN 571
|
Nominell diameter x lengde
8 x 70 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019101070 005 50
|
Fransk treskrue DIN 571 A4 10x70
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.72 mm
|
DIN
Treskruer med sekskantet hode
|
Gjengelengde (beskrivelse)
Gjengelengde ≥ 0,6
|
Harmonisert systemkode
73181100000
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
41.864 g
|
Standarder
DIN 571
|
Nominell diameter x lengde
10 x 70 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
019101080 005 100
|
Fransk treskrue DIN 571 A4 10x80
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodehøyde
7 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 17 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Bredde over hjørner
18.72 mm
|
DIN
Treskruer med sekskantet hode
|
Gjengelengde (beskrivelse)
Gjengelengde ≥ 0,6
|
Harmonisert systemkode
73181100000
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
Produktvekt (per element)
43.263 g
|
Standarder
DIN 571
|
Nominell diameter x lengde
10 x 80 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Gjengelengde DIN 571 = l x 0,6