Karmskrue ASSYplus® 4 Jamo®
- Karm- og justerskrue for montering av dører og vinduer
- Avretting av vegg- eller himlingslekter hvor det er ujevne overflater
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Minimale kant- og senter avstander uten forboring
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Hodedetaljer | Innvendig drev | Nominell diameter 2 | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Kjernediameter | Kjernediameter for hodegjenger | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Egnede maskiner | Farge | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Lengde på gjenger under hodet med hode | Produktvekt (per element) | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
023446670 005 100
|
Karmskr. ASSYplus 4 Jamo RW40 6,0x70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Nominell diameter 2
6.7 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet for justering
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
38 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Kjernediameter for hodegjenger
4 mm
|
Form på markørspiss
Senterboretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på gjenger under hodet med hode
21 mm
|
Produktvekt (per element)
9.640 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
023446680 005 100
|
Karmskr. ASSYplus 4 Jamo RW40 6,0x80
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Nominell diameter 2
6.7 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet for justering
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
43 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
48 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Kjernediameter for hodegjenger
4 mm
|
Form på markørspiss
Senterboretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på gjenger under hodet med hode
21 mm
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
023446690 005 100
|
Karmskr. ASSYplus 4 Jamo RW40 6,0x90
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
90 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Nominell diameter 2
6.7 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet for justering
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
55 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
60 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Kjernediameter for hodegjenger
4 mm
|
Form på markørspiss
Senterboretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på gjenger under hodet med hode
21 mm
|
Produktvekt (per element)
12.400 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0234466100005 100
|
Karmskr. ASSYplus 4 Jamo RW40 6,0x100
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Nominell diameter 2
6.7 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet for justering
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
55 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
60 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Kjernediameter for hodegjenger
4 mm
|
Form på markørspiss
Senterboretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på gjenger under hodet med hode
21 mm
|
Produktvekt (per element)
13.250 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0234466110005 100
|
Karmskr. ASSYplus 4 Jamo RW40 6,0x110
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
110 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Nominell diameter 2
6.7 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet for justering
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
65 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
70 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Kjernediameter for hodegjenger
4 mm
|
Form på markørspiss
Senterboretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på gjenger under hodet med hode
21 mm
|
Produktvekt (per element)
14.290 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0234466120005 100
|
Karmskr. ASSYplus 4 Jamo RW40 6,0x120
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
120 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Nominell diameter 2
6.7 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget med gjenger under hodet for justering
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
65 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
70 mm
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Kjernediameter for hodegjenger
4 mm
|
Form på markørspiss
Senterboretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.5 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Lengde på gjenger under hodet med hode
21 mm
|
Produktvekt (per element)
15.310 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
- Dører og vinduer
- Lekter
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskjært freselommer
- Gjengeutførelse: Delgjenget med kraver
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)