Kombiskrue
Materiale: Stål ElZn, fasthetsklasse: 4.8, drivspor: TX 25
- Med både treskruegjenger og metriske gjenger.
- Skruen du bruker overalt hvor du trenger en metrisk gjenge for montasje av klammer, sokler, braketter osv..
- Torx spor for enkel montasje
- For bruk i betong sammen med plastplugg
Merk at Kombiskruer i M6 ikke har Tx spor. Bruk derfor gjenget pipebits for montering. Bestillingsvare 0715 137 06
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Innvendig drev | Nøkkelbredde | Gjengelengde (tregjenger) | Gjengelengde (metriske gjenger) | Drevtype | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Lengde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0232308050005 100
|
Kombiskrue TX25 ElZn M8x50
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
30 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
10 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
50 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
10.410 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 50 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232308060005 100
|
Kombiskrue TX25 ElZn M8x60
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
30 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
60 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
13.192 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 60 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232308080005 100
|
Kombiskrue TX25 ElZn M8x80
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
37 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
80 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
18.420 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 80 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232308100005 100
|
Kombiskrue TX25 ElZn M8x100
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
50 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
100 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
23.560 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 100 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232308120005 100
|
Kombiskrue TX25 ElZn M8x120
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
62 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
120 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
28.400 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 120 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232308140005 50
|
Kombiskrue TX25 ElZn M8x140
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
62 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
140 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
35.140 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M8 x 140 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232310080005 50
|
Kombiskrue TX25 ElZn M10x80
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
47 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
80 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
29.460 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 80 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232310100005 50
|
Kombiskrue TX25 ElZn M10x100
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
57 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
100 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
37.180 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 100 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0232310140005 50
|
Kombiskrue TX25 ElZn M10x140
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
57 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
50 mm
|
Drevtype
Intern TX
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Lengde
140 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
56.120 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M10 x 140 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|