Listeskrue ASSYplus® 4 Tophead
- Treskrue med borspiss som tillater montering i harde tresorter eller nær kant uten behov for forboring
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Farge på hode | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Hodeoverflate | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Standarder | Nominell diameter x lengde | Min./maks. innskruingsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
017882325 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Toph. RW10 Ms 3x25/11
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde (lg)
11 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
14.5 mm
|
Farge på hode
|
Hodetype
Topphode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
5.2 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Messingbelagt
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
45 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
|
Produktvekt (per element)
0.927 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
|
Hodeoverflate
|
Konstruksjonsprodukt
|
Skrue som krever godkjenning
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3 x 25 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
45-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017882330 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Toph. RW10 Ms 3x30/14
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
14 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
17.5 mm
|
Farge på hode
|
Hodetype
Topphode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
5.2 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Messingbelagt
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.087 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Hodeoverflate
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3 x 30 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017882335 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Toph. RW10 Ms 3x35/16
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
16 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
19.5 mm
|
Farge på hode
|
Hodetype
Topphode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
5.2 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Messingbelagt
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.296 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Hodeoverflate
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3 x 35 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017882340 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Toph. RW10 Ms 3x40/19
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
19 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22.5 mm
|
Farge på hode
|
Hodetype
Topphode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
5.2 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Messingbelagt
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.452 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Hodeoverflate
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3 x 40 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017882350 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Toph. RW10 Ms 3x50/22
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
22 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
25.5 mm
|
Farge på hode
|
Hodetype
Topphode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
5.2 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Messingbelagt
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Hodeoverflate
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3 x 50 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017884335 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Toph. RW10 Hv. 3x35
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
16 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
19.5 mm
|
Farge på hode
Hvit
|
Hodetype
Topphode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
5.2 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.282 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Hodeoverflate
Lakkert
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3 x 35 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017883335 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 Toph. RW10 Br. 3x35
|
Nominell diameter
3 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
16 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
19.5 mm
|
Farge på hode
|
Hodetype
Topphode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
5.2 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Polert
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.270 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.2 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Hodeoverflate
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
3 x 35 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Glasslister
- Dører og vinduer
- Møbel og interiør
- Gulvlister og gerikter
- Kledninger
- Kjøkken, bad og garderobe
- Innredninger
- Trapper og rekkverk
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Hodeform: Tophead
- Hodedetaljer: Freseribber
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke, limtre, kryssfiner, OSB
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)