Transportanker, sett á 2 stk.
- Anvendes sammen med 12,0x180/145mm ASSY 3.0 Kombi skrue til transport av trekonstruksjoner/elementer.
- Enhver dreie-, vippe- og svaie-bevegelse er regnet som sikker, også under belastning.
- Transportankeret muliggjør en sikker og enkel lasting og lossing av trematerialer av alle slag.
- Prøverapport er tilgjengelig.
- Transportankeret oppfyller maskindirektivet (89/392/EWG) i.d.F.93/44/EWG.
Forsenking av transportankerets skrue er ikke nødvendig ved sentrisk trekk.
Selges i sett à 2 stk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. Lastekapasitet | Overflate | Bøylelengde | Innvendig bredde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
018400013 090 2
|
Transportanker Element-og massivtre 1,3T
|
Maks. Lastekapasitet
1.3 t
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bøylelengde
165 mm
|
Innvendig bredde
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
751.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
OBS/Advarsel
BRUKER MÅ GJØRE SEG KJENT MED PRODUKTETS TEKNISKE GODKJENNING FØR DETTE TAS I BRUK.
LAST NED LASTTABELL IHT VALGTE SKRUES GJENGELENGDE
Tekniske data
Vedlikehold: Minimum en gang pr år må transportankeret testes av en sakkyndig person hos brukeren. I tillegg til å fastslå skader av alle slag skal bruksgraden fastslås. Endringer og reparasjoner, spesielt sveising på transportankeret er ikke tillatt. Av sikkerhetsgrunner er det kun tillatt å benytte skruene en gang.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0158712121005 50
|
Transportskr. ASSY 4 Kombi RW40 12,0x120
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
0158712181005 50
|
Transportskr. ASSY 4 Kombi RW40 12,0x180
|
Forp/Min.best.
50
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)