Treskrue ASSY® 4 P ElZn
- Elektrolytisk forsinket treskrue for innendørs bruk
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Sekundærgjenge under hodet for optimal klemeffekt
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Skrue som krever godkjenning | RoHS-kompatibel | Drevtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0190403530005 1000
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 3,5x30/15
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
1.465 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190403535005 1000
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 3,5x35/15
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
1.682 g
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190403540005 500
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 3,5x40/23
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
23 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
7 mm
|
Hodehøyde
2.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.1 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
1.884 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019040428 005 500
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 4,0x28/13
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
28 mm
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
7.7 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
1.630 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019040430 005 500
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 4,0x30/15
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
1.838 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019040433 005 500
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 4,0x33/15
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
33 mm
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
1.930 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019040435 005 500
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 4,0x35/15
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Nei
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
2.182 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019040440 005 500
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 4,0x40/23
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
23 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
019040450 005 500
|
Treskr. ASSY 4 P RW20 ElZn 4,0x50/23
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
23 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Produktvekt (per element)
2.950 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
- Kjøkken, bad og garderobe
- Innredninger
- Glasslister
- Dører og vinduer
- Møbel og interiør
- Gulvlister og gerikter
- Kledninger
- Trapper og rekkverk
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget med sekundærgjenger
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)