Treskrue ASSY® 4 Zink Nickel
- Belagt treskrue med høy korrosjonsbestandighet
- Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- Underskjærte freselommer for perfekt finish
- Integrert skaftfres for lavere innskruingsmoment
- Nyutviklet gjengegeomentri sikrer at skruene biter umiddelbart
- ETA11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Egnede maskiner | Skrue som krever godkjenning | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Design | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Standarder | Min./maks. innskruingsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
019095070 005 200
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 5,0x70/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
019095080 005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 5,0x80/42
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
42 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
6.810 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019095090 005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 5,0x90/47
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
47 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
7.970 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190950100005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 5,0x100/52
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
8.600 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190950120005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 5,0x120/62
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
62 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
9.6 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.2 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
10.370 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
019096090 005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 6,0x90/50
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
11.490 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190960100005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 6,0x100/60
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
12.425 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0190960120005 100
|
Treskr ASSY 4 CS RW20 ZN 6,0x120/70
|
Nominell diameter
6 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
70 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.4 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
3.9 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 8 (3 + 5), fargeløs, SST 720 h
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
14.800 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Standarder
CS
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksområder
- Utvendig bruk
- Bygningsbeslag
OBS/Advarsel
NB! Må ikke brukes i CU-impregnert eller modifisert trelast. For belagte treskruer for bruk i trykkimpregnert trelast, se ASSY 4 Nordic - C4.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Zink Nickel 3PE
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Underskåret forsenkerfrest
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Spissens form: Fiberkutt
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5988250111961 1
|
Bitssett m.8 bits RW10-20-40-PH2+holder
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 20 961 10
|
1/4 bits RW20 lys oransje/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 40 961 10
|
1/4 bits RW40 lys rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5988250111961 1
|
Bitssett m.8 bits RW10-20-40-PH2+holder
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 20 961 10
|
1/4 bits RW20 lys oransje/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061470 40 961 10
|
1/4 bits RW40 lys rosa/hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)