Treskrue Assy® Kombi
- Delgjenget skrue med lavt innskruingsmoment ift skruediameter
- Skaftefres på skruestammen reduserer innskruingsmomentet
- Valgfritt AW® bits eller pipe ved innskruing
- ETA-11/0190
- Klimaklasse 1 og 2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Grove tømrerarbeider
- Elementproduksjon
- Montering av trekonstruksjoner til tre eller ståldeler til tre
- Innfestning av bygningsbeslag, skinner og profiler
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176831090 1
|
5/16 pipebits med magnet 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176832090 1
|
5/16 pipebits med magnet 15mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176833090 1
|
5/16 pipebits med magnet 17mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)