Treskrue ASSYplus® 4 A2
- Treskrue med borspiss som tillater montering i harde tresorter eller nær kant uten behov for forboring
- Borspiss kutter effektivt fibre og motvirker sprekkdannelse
- Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- ETA 11/0190
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Standarder | Nominell diameter x lengde | Min./maks. innskruingsvinkel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
016634030 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x30/15
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
18.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
1.942 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.9 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4 x 30 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
016634035 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x35/18
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
21.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
2.202 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.9 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4 x 35 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
016634040 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x40/21
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
24.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
2.542 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.9 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4 x 40 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
016634045 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,0x45/26
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
26 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
29.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
2.782 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
2.9 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4 x 45 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
016634550 005 500
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x50/24
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
28 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
4.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
4.108 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.6 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 50 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
016634560 005 250
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x60/29
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
29 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
33 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
4.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
4.836 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.6 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 60 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
016634570 005 200
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x70/34
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
38 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
4.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
5.480 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.6 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 70 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
016634580 005 200
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 4,5x80/39
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
39 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
43 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
4.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
6.250 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.6 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 80 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
016635080 005 200
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 5,5x80
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
38 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
42.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.6 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
8.670 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 80 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
016635090 005 200
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 5,5x90
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
43 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
47.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.6 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
9.825 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 90 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0166350100005 200
|
Treskr ASSYplus 4 A2 CSMR RW20 5,5x100
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Gjengelengde (lg)
48 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
52.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.6 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Produktvekt (per element)
11.140 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 100 mm
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Bruksområder
- Møbel og interiør
- Kledninger
- Kjøkken, bad og garderobe
- Innredninger
- Trapper og rekkverk
Tekniske data
- Materiale: Rustfritt stål, A2
- Overflate: Blank
- Hodeform: Senkhode
- Hodedetaljer: Freseribber
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke, limtre, kryssfiner, OSB
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)