Treskrue ASSYplus® 4 VG
- Helgjenget konstruksjonskrue med sylinderhode sikrer godt inngrep i monteringsunderlag og bygningsdel som skal fastmonteres
- Forsterkninger av eksisterende trekonstruksjoner
- Symmetrisk gjengegeometri for vekslende kraftretninger
- Tilpasset borspiss som er godt egnet for montering i ulike vinkler
- Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- Elektrolytisk forsinket A3K
- Klimaklasse 1 og 2
- ETA-11/0190
- Belagt med glidesjikt for lavere innskruingsmoment
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodetype | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Drevtype | Egnede maskiner | Farge | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. innskruingsvinkel | Standarder | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0150008120005 50
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x120
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
120 mm
|
Gjengelengde (lg)
101 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
101 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
26.940 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 120 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008140005 50
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x140
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
140 mm
|
Gjengelengde (lg)
121 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
121 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
29.560 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 140 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008160005 50
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x160
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
160 mm
|
Gjengelengde (lg)
141 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
141 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
34.460 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 160 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008180005 50
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x180
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
180 mm
|
Gjengelengde (lg)
161 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
161 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
38.500 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 180 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008200005 75
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x200
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
200 mm
|
Gjengelengde (lg)
181 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
181 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
41.613 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 200 mm
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008220005 75
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x220
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
220 mm
|
Gjengelengde (lg)
201 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
201 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
47.053 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 220 mm
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008240005 75
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x240
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
240 mm
|
Gjengelengde (lg)
221 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
221 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
50.587 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 240 mm
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008260005 75
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x260
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
260 mm
|
Gjengelengde (lg)
241 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
241 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
53.654 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 260 mm
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008280005 75
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x280
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
280 mm
|
Gjengelengde (lg)
261 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
261 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
58.840 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 280 mm
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008300005 75
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x300
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
300 mm
|
Gjengelengde (lg)
275 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
275 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
60.134 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 300 mm
|
Forp/Min.best.
75
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008330005 50
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x330
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
330 mm
|
Gjengelengde (lg)
305 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
305 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
68.560 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 330 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0150008380005 50
|
Treskr ASSYplus 4 VG RW40 ElZn 8,0x380
|
Nominell diameter
8 mm
|
Lengde
380 mm
|
Gjengelengde (lg)
355 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
355 mm
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
7.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
5 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
79.660 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Egnede maskiner
|
Farge
Sølv
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Nominell diameter x lengde
8 x 380 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
- Alternativ til kostbare bygningsbeslag
- Tre-til-tre forbindelser
- Forsterkninger av eksisterende trekonstruksjoner
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Sylinderhode
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss Spezial
- Egnet for montering i: Kryssfiner, trevirke, løvetrevirke, nåltrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)