Treskruer linsessenk PZ WÜPO
- 20° spiss
- Glidemiddelbelagt for raskere montering
- Høye krav til kvaliteten i produksjonen - hyppige kvalitetskontroller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Skruegjengeutforming | Vinkel på spissen | Hodetype | Hodediameter | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Drevtype | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
01953 16 007 1000
|
Treskr Wupo linsesenk PZ1 ElZn 3,0x16
|
Nominell diameter
3.0 mm
|
Lengde
16 mm
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Hodetype
Senkhode, ovalt hode
|
Hodediameter
6.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
0.682 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 195
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
01953 16 007 1000
|
Treskr Wupo linsesenk PZ1 ElZn 3,0x16
|
Forp/Min.best.
1000
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)