Treskruer Wüpo Delgjenget PZ
- Hull for pynteknapp, hull Ø = 2,5 mm
- Stål, elforsinket, glidebelegg
- Pynteknapper finnes i art. gr. 0590
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Hodetype | Hodetilgangshull | Hodetilgang hulldiameter | Hodediameter | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Gjengelengde (lg) | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Annen standard | Drevtype | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
017434520 007 500
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x20
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
20 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
1.602 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017434525 007 500
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x25
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
1.874 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017434530 007 500
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x30
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
30 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
19 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
2.212 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017434535 007 500
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x35
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
35 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017434540 007 500
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x40
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
40 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
2.836 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
017434550 007 250
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x50
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
017434560 007 250
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x60
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
35 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
3.950 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
017434570 007 200
|
Treskrue Wüpo SH PZ2 Hull ElZn 4,5x70
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
9.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
4.615 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
017435680 007 100
|
Treskrue Wüpo SH PZ3 Hull ElZn 6,0x80
|
Nominell diameter
6.0 mm
|
Lengde
80 mm
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Hodetilgangshull
Ja
|
Hodetilgang hulldiameter
2.5 mm
|
Hodediameter
12.0 mm
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Produktvekt (per element)
9.970 g
|
Annen standard
WÜPOFAST sponplateskruer
|
Drevtype
Pozidriv
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Standarder
WN 174
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)