Blåsepumpe Light
- Blåsepumpe for rengjøring av små borehull i betong og ulike typer murverk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Lengde | Farge | Diameter | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0903990003990 1
|
Blåsepumpe Light
|
Utvendig diameter
71 mm
|
Lengde
245 mm
|
Farge
|
Diameter
4.5 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid/silikon
|
Overflate
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
65.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- Til rengjøring av borehull i betong og tegl