Kjemianker WIT-UH 300
- ETA 17/0127 og ETA 17/0036 (kamstål)
- Ankermasse med svært høye lastkapasiteter til forankring i risset og rissfri betong
- Korte herdetider
- Lastområde 3,9 kN - 221,6 kN
- Lagringstemperatur + 5°C til + 25°C
- Styrenfri injiseringsmørtel
- Elektrolytisk forsinket, A4 og HCR dekker alle korrosive miljøer fra tørre- til svært fuktige og aggresive miljøer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lagringsbestandighet fra produksjon | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Min. omgivelsestemperatur | Beholder | Farge | Innhold | Min. temperaturbestandighet | Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks. | Min. bearbeidelsestemperatur for patron | Min. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Bearbeidelsesbetingelser | Kjemisk base | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Egnet påføringspistol | Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks. | Vekt av innhold | Godkjenning | Betingelser for omgivelsestemperatur | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. omgivelsestemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser | Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. omgivelsestemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5918500320038 12
|
WIT-UH 300 injiseringsmørtel 320ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
I vulkanisert tilstand
|
Min. omgivelsestemperatur
-40 °C
|
Beholder
Koaksial patron
|
Farge
Grå
|
Innhold
320 ml
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks.
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur for patron
5 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-5 °C
|
Produktvekt (per element)
563.500 g
|
Bearbeidelsesbetingelser
temperaturen i forankringsgrunnen under bearbeiding og herdi
|
Kjemisk base
Tokomponent harpiks
|
Harmonisert systemkode
38160000000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Egnet påføringspistol
|
Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks.
160 °C
|
Vekt av innhold
571.5 g
|
Godkjenning
|
Betingelser for omgivelsestemperatur
etter fullstendig herdeprosess
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. omgivelsestemperatur
160 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
-5 til 40 °C / temperaturen i forankringsgrunnen under bearb
|
Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser
-40 til 160 °C / etter fullstendig herdeprosess
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-40 til 160 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5918500420038 12
|
WIT-UH 300 injiseringsmørtel 420ml
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
I vulkanisert tilstand
|
Min. omgivelsestemperatur
-40 °C
|
Beholder
Koaksial patron
|
Farge
Grå
|
Innhold
420 ml
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks.
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur for patron
5 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-5 °C
|
Produktvekt (per element)
739.590 g
|
Bearbeidelsesbetingelser
temperaturen i forankringsgrunnen under bearbeiding og herdi
|
Kjemisk base
Tokomponent harpiks
|
Harmonisert systemkode
38160000000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Egnet påføringspistol
|
Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks.
160 °C
|
Vekt av innhold
743.4 g
|
Godkjenning
|
Betingelser for omgivelsestemperatur
etter fullstendig herdeprosess
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. omgivelsestemperatur
160 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
-5 til 40 °C / temperaturen i forankringsgrunnen under bearb
|
Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser
-40 til 160 °C / etter fullstendig herdeprosess
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-40 til 160 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-5 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Blanderør WIT-VM/Nordic: 0903 420 001
- Patronspistol WIT-VM/UH 330 ml: 0891003
- Patronpistol WIT-VM/UH 420 ml: 0891000004
Bruksområder
- Risset betong
- Rissfri betong
OBS/Advarsel
- WIT ankermasser bør brukes i kombinasjon med W-VI gjengebolter eller 3.1 sertifiserte gjengestenger.
- NB! Herdetid avhenger av temperatur i borehullet og lufttemperatur.
Friboks
https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php
Tekniske data
- Brukstemperatur -5°C til +40°C
- Temperaturområde -40 til +160 °C
- Lagringstemperatur 5°C til 25°C
- 320 ml og 420 ml patronstørrelse
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891003 061 1
|
Patr.pistol Standard f. injis.mørtel WIT
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07149214 961 1
|
Blåsepistol med rett rør L=490mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0905499102061 1
|
Nakkeadapter PLUSS m.børstekobling M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0905499111061 1
|
Forlenger f. met.børster m.kobling M6/M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (4)