Kjemianker WIT-VM 250
- ETA 12/0164 og ETA 13/0140
- Universalmasse for innfesting av bærende bygningsdeler i risset og rissfri betong
- Kan benyttes ned til -10°C
- Godkjent for bruk i lettbetong, tegl og hulltegl
- Montering i hulltegl etc. må skje i kombinasjon med nettinghylse
- Lastområde 0,3 kN - 202,0 kN
- Lagringstemperatur + 5°C til + 20°C
- Styrenfri injiseringsmørtel
- Elektrolytisk forsinket, A4 og HCR dekker alle korrosive miljøer fra tørre- til svært fuktige og aggresive miljøer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Type montering | Bruksområde | Lagringsbestandighet fra produksjon | Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks. | Betingelser for omgivelsestemperatur | Egnet påføringspistol | Brannmotstandsklasse | Min. bearbeidelsestemperatur | Bearbeidelsesbetingelser | Typebeskrivelse | Maks. bearbeidelsestemperatur | Egnet for bruk på følgende materialer | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Vekt av innhold | Tetthetsbetingelser | Farge | Godkjenning | Beholder | Innhold | Påføringsforhold dyvel | Tetthet | Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks. | Maks. omgivelsestemperatur | Kjemisk base | Min. omgivelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. omgivelsestemperatur | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0903450202038 12
|
WIT-VM 250 injiseringsmørtel 330ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Type montering
|
Bruksområde
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks.
120 °C
|
Betingelser for omgivelsestemperatur
etter fullstendig herdeprosess
|
Egnet påføringspistol
|
Brannmotstandsklasse
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Bearbeidelsesbetingelser
temperaturen i forankringsgrunnen under bearbeiding og herdi
|
Typebeskrivelse
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Harmonisert systemkode
38245090000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Vekt av innhold
662.917 g
|
Tetthetsbetingelser
|
Farge
Grå
|
Godkjenning
|
Beholder
Koaksial patron
|
Innhold
330 ml
|
Påføringsforhold dyvel
|
Tetthet
2.01 g/ml
|
Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks.
72 °C
|
Maks. omgivelsestemperatur
120 °C
|
Kjemisk base
Vinylester, styrenfri
|
Min. omgivelsestemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
679.667 g
|
Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser
-40 til 120 °C / etter fullstendig herdeprosess
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
-10 til 40 °C / temperaturen i forankringsgrunnen under bear
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-40 til 120 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903450200038 12
|
WIT-VM 250 injiseringsmørtel 420ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 25 °C
|
Type montering
|
Bruksområde
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks.
120 °C
|
Betingelser for omgivelsestemperatur
etter fullstendig herdeprosess
|
Egnet påføringspistol
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 120 minutter ved vegger, tak, trapper og F-rangert brannbeskyttelsesglass (ugjennomtrengelig for stråling)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Bearbeidelsesbetingelser
temperaturen i forankringsgrunnen under bearbeiding og herdi
|
Typebeskrivelse
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Konstruksjonsprodukt
|
Vekt av innhold
784 g
|
Tetthetsbetingelser
|
Farge
Grå
|
Godkjenning
|
Beholder
Koaksial patron
|
Innhold
420 ml
|
Påføringsforhold dyvel
|
Tetthet
5 g/cm³
|
Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks.
72 °C
|
Maks. omgivelsestemperatur
120 °C
|
Kjemisk base
Vinylester, styrenfri
|
Min. omgivelsestemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
784.000 g
|
Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser
-40 til 120 °C / etter fullstendig herdeprosess
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
-10 til 40 °C / temperaturen i forankringsgrunnen under bear
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / fra 10 °C til 25 °C
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-40 til 120 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0903450205038 12
|
WIT-VM 250 injiseringsmørtel 420ml
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Type montering
|
Bruksområde
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Temperaturbestandighet, korttidstemperatur maks.
120 °C
|
Betingelser for omgivelsestemperatur
etter fullstendig herdeprosess
|
Egnet påføringspistol
|
Brannmotstandsklasse
Brannmotstandsperiode > 120 minutter ved vegger, tak, trapper og F-rangert brannbeskyttelsesglass (ugjennomtrengelig for stråling)
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Bearbeidelsesbetingelser
temperaturen i forankringsgrunnen under bearbeiding og herdi
|
Typebeskrivelse
Vinylester
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Harmonisert systemkode
38245090000
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Vekt av innhold
707 g
|
Tetthetsbetingelser
Komponent A og B blandet
|
Farge
Grå
|
Godkjenning
|
Beholder
Koaksial patron
|
Innhold
420 ml
|
Påføringsforhold dyvel
|
Tetthet
177 kg/dm³
|
Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks.
72 °C
|
Maks. omgivelsestemperatur
120 °C
|
Kjemisk base
Vinylester, styrenfri
|
Min. omgivelsestemperatur
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
713.530 g
|
Min./maks. omgivelsestemperatur/betingelser
-40 til 120 °C / etter fullstendig herdeprosess
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur/betingelser
-10 til 40 °C / temperaturen i forankringsgrunnen under bear
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
18 Måned / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Min./maks. omgivelsestemperatur
-40 til 120 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 40 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
- Blanderør WIT-VM/Nordic: 0903 420 001
- Patronspistol WIT-VM/UH: 0891003
- Patronspistol WIT-VM/UH 420 ml: 0891 000 004
Bruksanvisning
- Ved installasjonstemperatur i borehullet mellom - 10°C til - 5°C må patronens temperatur være mellom 15°C til 25°C
- Ved montering på svært kalde dager anbefales WIT Nordic, art.nr. 0903450102
Bruksområder
- Betong
- Lettbetong (Siporex, Ytong, Leca m.m.)
- Tegl
- Hulltegl
OBS/Advarsel
- WIT ankermasser bør brukes i kombinasjon med W-VI gjengebolter eller 3.1 sertifiserte gjengestenger.
- NB! Herdetid avhenger av temperatur i borehullet og lufttemperatur.
- Kontroller tiltrekkingsmomentet i ETA ved montering i mer porøse forankringsunderlag eller ved bruk av netthylse!
Friboks
https://www.wuerth.eu/web/en/technical_software/technical_software.php
Tekniske data
- Brukstemperatur - 10°C til + 40°C
- Lagringstemperatur 5°C til 25°C
- 330 ml og 420 ml patronstørrelse
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0891001 090 1
|
Patronpistol for 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0903420001061 12
|
Blanderør WIT-VM/Nordic
|
Forp/Min.best.
12
|
Artikkelnummer
5915108110961 10
|
Gjengebolt M8x110 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915110130961 10
|
Gjengebolt M10x130 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915112160961 10
|
Gjengebolt M12x160 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915116190961 10
|
Gjengebolt M16x190 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915120260961 10
|
Gjengebolt M20x260 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915124300961 5
|
Gjengebolt M24x300 ElZn f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
5915208110961 10
|
Gjengebolt M8x110 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915210130961 10
|
Gjengebolt M10x130 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915212160961 10
|
Gjengebolt M12x160 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915216190961 10
|
Gjengebolt M16x190 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
5915220260961 10
|
Gjengebolt M20x260 A4 f.kjemianker
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0891003 061 1
|
Patr.pistol Standard f. injis.mørtel WIT
|
Forp/Min.best.
1
|