Slagdor til W-ED
Formontering: Innslagsanker plasseres i betongens borehull og forankres med slagdor. Bygningsdel med frihull sentreres over ankerets innvendige gjengeparti, og forspennes mot betongunderlaget med ankerskrue gjennom frihullet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for inndrivingsplugg | Visuell innstillingskontroll | Design | SDS-chuck | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
090402006 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M6
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 6 mm x 30 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402008 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M8
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 8 mm x 30 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
140.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0904020081090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M8 L=40
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 8 mm x 40 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
142.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402010 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M10
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 10 mm x 40 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
146.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402012 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M12
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 12 mm x 50 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
251.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402016 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M16
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 16 mm x 65 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
478.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
090402020 090 1
|
Slagdor for Innslagsanker M20
|
Egnet for inndrivingsplugg
Nominell diameter 20 mm x 80 mm
|
Visuell innstillingskontroll
Nei
|
Design
Uten håndvern
|
SDS-chuck
Nei
|
Harmonisert systemkode
82079099000
|
Produktvekt (per element)
612.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|