1" kraftpiper, lange
- Hull for sikkerhetsstift eller C-ring for å låse pipa fast på en forlenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Nøkkelbredde | Lengde | Utvendig diameter på pipenøkkel | Utvendig diameter på pipenøkkel 2 | Pipenøkkeldybde | DIN | Drevtype | Harmonisert systemkode | ISO | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071415124 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 24mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Lengde
90 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
42 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
914.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071415127 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 27mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Lengde
90 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
46 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
998.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071415130 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 30mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 30 mm
|
Lengde
90 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
49 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
16 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
925.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071415132 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 32mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 32 mm
|
Lengde
90 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
52 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
18 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
1060.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071415133 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 33mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 33 mm
|
Lengde
90 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
54 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
20 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
991.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071415136 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 36mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 36 mm
|
Lengde
90 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
56 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
20 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
1012.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071415141 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 41mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 41 mm
|
Lengde
95 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
61 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
21 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
1112.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071415146 061 1
|
1 kraftpipe 6-kt. lang 46mm
|
Drev
1 tomme
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 46 mm
|
Lengde
95 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel
68 mm
|
Utvendig diameter på pipenøkkel 2
54 mm
|
Pipenøkkeldybde
24 mm
|
DIN
Firkantsokler for maskindrevne pipenøkler
|
Drevtype
Innvendig firkantet
|
Harmonisert systemkode
82042000000
|
ISO
Monteringsverktøy for skruer og muttere. Firkantsokler for strømdrevne pipenøkler og håndbetjente pipenøkler
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Polert
|
Produktvekt (per element)
1336.000 g
|
Sportype
For utvendig sekskantet
|
Standarder
ISO 1174, DIN 3121
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|