Dobbelbits 4 mm Rettspor 1,5 - Rettspor 2,0 mm
Passer i Presisjon magasinskrutrekker art. nr. 0613 480 1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Bredde på skjærekant | Bredde på skjærekant 2 | Materiale | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Tykkelse på skjærekant 2 | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | Tykkelse på skjærekant 2 x bredde på skjærekant 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614480200961 3
|
Dobbelbits Rett 1,5 x Rett 2,0mm 4x28mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
4 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
28 mm
|
Bredde på skjærekant
1.5 mm
|
Bredde på skjærekant 2
2 mm
|
Materiale
Chrome-silicone-manganese-molybdenum-vanadium-steel
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.3 mm
|
Tykkelse på skjærekant 2
0.4 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,3 x 1,5 mm
|
Tykkelse på skjærekant 2 x bredde på skjærekant 2
0,4 x 2 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|