Bits HEX for innvendig 6-kt. 1/4" tange L=25 mm
- ISO 2351
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061417692 090 1
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 2,0mm L=25mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 2 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4.400 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614176925090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 2,5mm L=25mm
|
Spor
Skiftenøkkel størrelse 2,5 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4.650 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061417693 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 3,0mm L=25mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061417694 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=25mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 4 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
4.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061417695 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=25mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
5.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061417696 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 6,0mm L=25mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
6.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061417697 961 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 7,0mm L=25mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
7.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|