Bits HEX for innvendig 6-kt. 10mm tange L=25 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614788305061 5
|
10mm bits HEX innv.6-kt. 5mm L=30mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 5 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
11.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788306061 5
|
10mm bits HEX innv.6-kt. 6mm L=30mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
12.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788307061 5
|
10mm bits HEX innv.6-kt. 7mm L=30mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
13.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788308061 5
|
10mm bits HEX innv.6-kt. 8mm L=30mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 8 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
16.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614788310061 5
|
10mm bits HEX innv.6-kt.10mm L=30mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 10 mm
|
Sportype
For innvendig sekskantet
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|