Bits Rettspor 1/4" L=25 mm
- ISO 2351
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Bredde på skjærekant | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614175650090 10
|
1/4 bits Rett 0,5x3,0mm L=25mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Bredde på skjærekant
3.0 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
4.800 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.5 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,5 x 3,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614175652090 10
|
1/4 bits Rett 0,6x4,5mm L=25mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Bredde på skjærekant
4.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
5.150 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 4,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614175653090 10
|
1/4 bits Rett 0,8x5,5mm L=25mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Bredde på skjærekant
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
5.100 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.8 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,8 x 5,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614175654090 10
|
1/4 bits Rett 1,0x6,0mm L=25mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Bredde på skjærekant
6.0 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
4.900 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 6,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614175655090 10
|
1/4 bits Rett 1,2x6,5mm L=25mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Bredde på skjærekant
6.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
5.369 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 6,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614175656090 10
|
1/4 bits Rett 1,2x8,0mm L=25mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
C 6.3 (1/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
25 mm
|
Bredde på skjærekant
8.0 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
6.700 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,2 x 8,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)