Bits Rettspor 1/4" L=50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Bredde på skjærekant | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614177968090 1
|
1/4 bits Rett 0,6x3,5mm L=50mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
50 mm
|
Bredde på skjærekant
3.5 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.6 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,6 x 3,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)