Bits Rettspor 1/4" L=73 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Drev | Drevtype | Lengde | Bredde på skjærekant | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse på skjærekant | Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614175661061 1
|
1/4 bits Rett 0,8x4,0mm L=73mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
73 mm
|
Bredde på skjærekant
4.0 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
10.800 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.8 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,8 x 4,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614175662061 1
|
1/4 bits Rett 0,8x5,0mm L=73mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
73 mm
|
Bredde på skjærekant
5.0 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
13.200 g
|
Tykkelse på skjærekant
0.8 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
0,8 x 5,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0614175663061 1
|
1/4 bits Rett 1,0x6,0mm L=73mm
|
Sportype
Spor
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
73 mm
|
Bredde på skjærekant
6.0 mm
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
16.050 g
|
Tykkelse på skjærekant
1.0 mm
|
Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant
1,0 x 6,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)