Bits Rettspor 8mm (5/16") L=32 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Sportype | Bredde på skjærekant | Tykkelse på skjærekant | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714326106990 1
|
5/16 bits Rett 1,0x6mm L=32mm
|
Sportype
Flatspisset profil
|
Bredde på skjærekant
6 mm
|
Tykkelse på skjærekant
1 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714326108990 1
|
5/16 bits Rett 1,2x8mm L=32mm
|
Sportype
Flatspisset profil
|
Bredde på skjærekant
8 mm
|
Tykkelse på skjærekant
1.2 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714326111990 1
|
5/16 bits Rett 1,6x11mm L=32mm
|
Sportype
Flatspisset profil
|
Bredde på skjærekant
11 mm
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714326109990 1
|
5/16 bits Rett 1,6x9mm L=32mm
|
Sportype
Flatspisset profil
|
Bredde på skjærekant
9 mm
|
Tykkelse på skjærekant
1.6 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714326112990 1
|
5/16 bits Rett 2,0x12mm L=32mm
|
Sportype
Flatspisset profil
|
Bredde på skjærekant
12 mm
|
Tykkelse på skjærekant
2 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714326114990 1
|
5/16 bits Rett 2,0x14mm L=32mm
|
Sportype
Flatspisset profil
|
Bredde på skjærekant
14 mm
|
Tykkelse på skjærekant
2 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)