Bits RW® 1/4" for høyt moment L=50 mm
- RW® sporet har 6 kraftige tagger, for overføring av høyt momentet
- RW® spor er konet og "klyper" i skruesporet slik at skruen sentrerer og sitter fast på bitset.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Sportype | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061471 10 961 5
|
1/4 bits RW10 Rosa/hvit L=50mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Spor
RW-spiss
|
Sportype
RW, Reinhold Würth drive
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
8.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061471 20 961 5
|
1/4 bits RW20 lys oransje/hvit L=50mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Spor
RW-spiss
|
Sportype
RW, Reinhold Würth drive
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061471 25 961 5
|
1/4 bits RW25 lys grønn L=50mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Spor
RW-spiss
|
Sportype
RW, Reinhold Würth drive
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061471 30 961 5
|
1/4 bits RW30 lys gul L=50mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Spor
RW-spiss
|
Sportype
RW, Reinhold Würth drive
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
11.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061471 40 961 5
|
1/4 bits RW40 lys rosa/hvit L=50mm
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Spor
RW-spiss
|
Sportype
RW, Reinhold Würth drive
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)