Bits Torx® 8 mm (5/16") L=32 - 35 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Spor | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | Maks. nominell diameter for utvendig Torx | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071436 040990 1
|
5/16 bits Torx TX40 L=32mm
|
Drev
5/16 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
TX-spiss
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Sportype
TX
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
|
Størrelse
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143145 090 1
|
5/16 bits Torx TX45 L=35mm
|
Drev
C 8.0 (5/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
TX-spiss
|
Lengde
35 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
13.400 g
|
Sportype
TX
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
7.82 mm
|
Størrelse
45
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
06143150 090 1
|
5/16 bits Torx TX50 L=35mm
|
Drev
C 8.0 (5/4 tomme)
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Spor
TX-spiss
|
Lengde
35 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Sportype
TX
|
Maks. nominell diameter for utvendig Torx
8.83 mm
|
Størrelse
50
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|