Bitsboks 1/4" med 43 bits, adapter og bitsholder
- Et utvalg av markedets mest brukte korte- og lange bits samlet i et praktisk sett
- Med magnetisk "one touch" bitsholder som løser ut og skyver ut bitset av holderen ved å trykke på en knapp
- Bitsholderen er slank og svært rask og enkel i bruk
- Bitsholderens utvendige diameter: Ø:10,5 mm
- Bitsboksens utvendige mål: 177 x 110 x 50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176274090 10
|
1/4 bits PH1 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143115 090 10
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176648005 10
|
1/4 bits PH3 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176774061 1
|
1/4 bits PH1 gul L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143130 090 10
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176775061 5
|
1/4 bits PH2 hvit L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143320 090 5
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=70mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176651090 10
|
1/4 bits PZ1 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143325 090 5
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=70mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176652090 10
|
1/4 bits PZ2 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143330 090 5
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=70mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176653090 10
|
1/4 bits PZ3 grønn L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417693 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 3,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176776061 5
|
1/4 bits PZ1 blå L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417694 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176777061 5
|
1/4 bits PZ2 svart L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417695 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417696 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 6,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176638961 1
|
Bitsholder One touch m.magn 1/4 L=66mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175652090 10
|
1/4 bits Rett 0,6x4,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176700061 1
|
Overgang 1/4 6-kt.-1/4 4-kt. L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175653090 10
|
1/4 bits Rett 0,8x5,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176274090 10
|
1/4 bits PH1 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143115 090 10
|
1/4 bits Torx TX15 gul L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176461005 10
|
1/4 bits PH2 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143120 090 10
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176648005 10
|
1/4 bits PH3 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143125 090 10
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176774061 1
|
1/4 bits PH1 gul L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143130 090 10
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176775061 5
|
1/4 bits PH2 hvit L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143320 090 5
|
1/4 bits Torx TX20 hvit L=70mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176651090 10
|
1/4 bits PZ1 blå L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143325 090 5
|
1/4 bits Torx TX25 svart L=70mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176652090 10
|
1/4 bits PZ2 svart L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06143330 090 5
|
1/4 bits Torx TX30 rød L=70mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176653090 10
|
1/4 bits PZ3 grønn L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417693 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 3,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176776061 5
|
1/4 bits PZ1 blå L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417694 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 4,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176777061 5
|
1/4 bits PZ2 svart L=73mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417695 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 5,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061417696 090 5
|
1/4 bits HEX f.innv.6-kt. 6,0mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176638961 1
|
Bitsholder One touch m.magn 1/4 L=66mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175652090 10
|
1/4 bits Rett 0,6x4,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614176700061 1
|
Overgang 1/4 6-kt.-1/4 4-kt. L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0614175653090 10
|
1/4 bits Rett 0,8x5,5mm L=25mm
|
Forp/Min.best.
1
|