Pipebitssett 1/4" for øye- og bladskruer
- 1 stk. pipebits Ø: innv. X utv. 11 X 14mm
- 1 stk. pipebits Ø: innv. X utv. 13 X 16mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0614177202990 1
|
1/4 pipebitssett f.øyeskrue / bladskrue
|
Drev
1/4 tomme
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
45 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|