Tappekar med helletut
- Olje- og kjemikaliebestandig tappekar i HD-PE plast
- Med 3 bæregrep
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Innhold | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Maks. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Slagfast | Væskevolum | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891400016961 1
|
Tappekar med helletut sort 16lit
|
Lengde
580 mm
|
Bredde
450 mm
|
Høyde
167 mm
|
Innhold
16 l
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Min. temperaturbestandighet
-25 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Produktvekt (per element)
1050.000 g
|
Slagfast
Ja
|
Væskevolum
16 l
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-25 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|