Hjulnav- og bremsetrommelløfter for Cargo
- Tidsbesparende ettersom løfteren betjenes av kun 1 person
- Meget fleksibel pga. 2 justerbare hydraulikksylindere
- Med integrert kran for sikker løfting og senking av kalipere, skiver og tromler
- God manøvreringsevne på trange plasser
- Til universalt bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slaglengde | Løftekapasitet | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | Lastekapasitet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1952001516961 1
|
Hjulnav- og bremsetrommelløfter f. Cargo
|
Slaglengde
200 mm
|
Løftekapasitet
150 kg
|
Lengde
550 mm
|
Bredde
300 mm
|
Høyde
700 mm
|
Produktvekt (per element)
49000.000 g
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for alle typer hjulnav med- og uten bremseskiver, bremsetromler og toppmonterte bremsekalipere på busser, lastebiler og anleggsmaskiner
Tekniske data
- Sylinderslaglengde: 200 mm
- Løftekapasitet: 150 kg
- Lengde: 550 mm
- Bredde: 300 mm
- Høyde: 700 mm
- Vekt: 49 kg